missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Designed for the safe storage and transport of biological materials
- Transparent polypropylene (PP) vials allow unobstructed viewing of the sample
- Vials are shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
- Leak-resistant screw caps can be removed or sealed with a single turn
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | White |
| Lukningsmateriale | Polyethylene |
| Farve | Amber |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Længde (metrisk) | 92 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Engangs | Single-use |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoclavable (Without Cap) |
| Uddannet | Yes |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?