missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Skytec™ Sapphire Total Gloves
Beskrivelse
- Oil Resistant Water Repellent Cut Resistant Grip Glove
- Cut resistant: Level E/ ANSI A5
- A flexible
- No irritation by seams in contact with the skin
- Elasticated wrist provides a secure fit
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE II, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Konstruktion | Seamless Knit |
| Belægningsmateriale | Foam Nitrile |
| Farve | Black |
| Bedømmelse af skæremodstand | Level E |
| Hånd | Ambidextrous |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Steel Fiber |
| Produkttype | Cut-resistant Gloves |
| Størrelse | 2X-Large |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?