missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Uvex Sikkerhedshandsker U-Fit 60168
Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Medium
Large
X-Large
Beskrivelse
- Engangssikkerhedshandsker af høj kvalitet
- Lavet af NBR
- Højt niveau af sikkerhed og funktionalitet
- Pålidelig beskyttelse
- Komfortabel
- Præcis arbejde i forskellige applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Healthcare, Laboratory, Industrial |
| Farve | Blue |
| Fingertykkelse (engelsk) | 3 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.08 mm |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | NBR |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 3 mil. |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.08 mm |
| Produkttype | Chemical Protection Gloves |
| Størrelse | Medium |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion