missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- 3-niveaus kodning til sikker prøve- og beholderidentifikation
- Koder på tre sider af plader til fleksibel aflæsning
- ECC 200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 25 % beskadigede koder
- Yderligere, ID-specifik information om plader tilgængelig via Eppendorf DataPort til dokumentationsformål
- Direkte import til eLabInventory og eLabJournal™ software til bekvem håndtering
- Import til andre databasesystemer muligt
- Fremstillet af højkvalitets polypropylen for højeste prøverenhed
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alfanumerisk |
| Format | SBS Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 25 plader |
| Farve | Rød |
| Produkttype | PCR plade |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen, Polycarbonat |
| Volumen (metrisk) Nå | 150μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?