missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

VACUUBRAND™ RZ 2.5 Rotary Vane Pump

Artikelnummer. p-8008759 Shop alle Vacuubrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Model-:
RZ 2.5-pakke
Stiktype:
Central- og Østeuropa
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10594322

Brand: VACUUBRAND™ 20698029

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Use for a wide range of laboratory and process applications that require low ultimate vacuum at medium gas flow rate Vacuubrand™ RZ 2.5 Rotary Vane Pump are high-performance rotary vane pumps with extra compact design and low weight.

High flow rates even at vacuum levels approaching ultimate vacuum
High water vapor tolerance due to efficient gas ballast; very good ultimate vacuum even with gas ballast
Vacuum-tight at switch-off; external anti-suckback valve not needed large oil volume
Long intervals between oil changes ease of maintenance due to telescopic design
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Maks. Vakuum 1.5 x 10-3 torr (without Gas Ballast), 7.5 x 10-3 torr (with Gas Ballast)
Hestekræfter 0.18 hp
Inkluderer CEE Plug, Isolation Valve VS 16, Manual, Oil Mist Filter
Motorhastighed 150 to 1800 rpm
Certificeringer/compliance CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 316 x 125 x 190 mm
Model- RZ 2.5-pakke
Støjniveau 43 dBA
Stiktype Central- og Østeuropa
Temperatur (metrisk) opbevaring -10°C to +60°C
Temperatur (engelsk) Max. 104°F
Temperatur (metrisk) Maks 40°C
Temperatur (metrisk) Min. 12°C
Flowhastighed 1.4/1.7 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 190.5 mm
Samlet længde (metrisk) 314.96 mm
Samlet bredde (metrisk) 124.46 mm
Pumpetype Rotary Vane Vacuum Pump
Bedømmelse af kabinet IP40
Modstandsegenskaber Chemical-Resistant
Temperatur (engelsk) Min 54°F
Oliekapacitet 0.11 to 0.3 qt.
Applikationer Laboratory
Olietype Oil-Sealed
Antal etaper 2
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 230 V
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.