missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Grant Instruments Rotor til MICROSPIN 12 PLUS

Artikelnummer. 30274385
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen:
16 x 0,2 ml rør
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30274385

Brand: Grant Instruments MSR16

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rotor til PCR strips og rør til MICROSPIN 12 PLUS

Rotor til to 8 x 0,2 ml PCR-strimmelrækker eller 16 individuelle 0,2 ml PCR-rør

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Materiale Rustfrit stål
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 16 x 0,2 ml rør
Maks. RCF 15,588 x g
Maks. Hastighed 16,250 rpm
Maks. Rørlængde 21 mm
Maks. Rør diameter 7.5 mm
Nettovægt 100 g
Til brug med (udstyr) MICROSPIN 12 PLUS
Vinkel 30°
Inkluderer Rotor og låg
Antal steder 16
garanti 2 år
Bioindeslutning Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 1 stk.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.