missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Welch™ Rotary Vane Vacuum Pump

Artikelnummer. 15341841 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Flowhastighed:
0,9 CFM
5,6 CFM
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15341841

Brand: Welch™ U1400N50

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Welch Rotary Vane Vacuum Pump is ideal for pumping corrosive gases.

  • Corrosion-resistant parts are ideal for pumping corrosive gases such as Cl2, HBr, F3CCO2H, and HOAC
  • Pumps draw clean oil from top of oil reservoir, not from the bottom as do direct-drive pumps
  • Large oil reservoir dilutes contaminants
  • Lower pump speed (less than 580 rpm) results in less wear, cooler operation, and longer service life
  • Bubbler tube in the oil reservoir allows nitrogen gas purging, resulting in lower operating temperature, reduced corrosion rate, and extended pump oil life
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Hestekræfter 1/3 hp
Motortype ODP
Strømstyrke 3.5 amp
Inkluderer Clamp, Centering Ring, NW Flange to Hose Barb Fitting, Pump Oil, and Instruction Manual
Dimensioner (L x B x H) 45 x 22.9 x 32 cm (17.75 x 9 x 12.625 in.)
Model- 1400N-50
Støjniveau 59 dB
Vægt (metrisk) 26 kg
Temperatur (engelsk) Max. 145°F
Temperatur (metrisk) Maks 63°C
Flowhastighed 0,9 CFM
Frekvens 50 Hz
Pumpetype Rotary Vane Vacuum Pump
Oliekapacitet 0.59 L
Spænding 230 V
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.