missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hirschmann™ Rotarus™ adapter-sæt PKF 60 til Pump Drives Volume
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B x H):
108 x 10 x 89 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Adapterplade: PFA
- Koblingsstykke: aluminium
- Tilslutning af PKF 60-seriens enkeltkanals pumpehoveder med rotarus™ pumpen driver volumen
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Dimensioner (L x B x H) | 108 x 10 x 89 mm |
| Materiale | POM |
| Samlet højde (metrisk) | 108 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 10 mm |
| Samlet bredde (metrisk) | 89 mm |
| Mængde | 1 |
| Sterilitet | Ikke steril |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion