missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Applied Biosystems™ ROI& Baggrundskalibreringssæt, 384-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 x 384 brøndsplader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- 384-brønds ROI& Baggrundskalibreringssæt bruges til at vedligeholde dit PCR-instrument i realtid med 384-brønds blok.
- Område af interesse (ROI) og baggrundskalibrering skal køres efter lampeskift.
- Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibreret farvestof | Proprietær blanding |
| Til brug med (udstyr) | ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx |
| Produkttype | Baggrundskalibreringssæt |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 2 x 384 brøndsplader |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |
| PCR metode | qPCR |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion