missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Heinz Herenz Rimless Test Tubes
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Non-graduated
Beskrivelse
- Test Tubes
- PS
- 16 x 150 mm
- 20 mL
- Rimless
- Cylindrical
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Form | Cylindrical |
| Engangs | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Uddannet | No |
| Lukketype | Not Included |
| Produkttype | Test Tube |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion