missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Epredia™ Resolve™ Immersionsolie
Shop alle Epredia produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Viskositet:
Høj
Høj
Low (Lav)
Mængde:
0,5 oz.
1 oz.
4 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Manufactured using a proprietary process that removes interfering substances and will not damage valuable optics or irreplaceable slide specimens
- Packaged conveniently in four sizes
Product Details:
- Available in both low and high viscosity
- Non-drying and non-hardening
- Refractive index of 1.5150
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Immersion Oil |
| Viskositet | Høj |
| Mængde | 1 oz. |
| Brydningsindeks | 1.515 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion