missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rhodium opløsning til ICP 1g/L HCl matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
Emballage | Flaske |
Analyt- eller komponentnavne | Rh |
Koncentration | 1000 g/L |
Type | Mass Spectrometry Standard |
Element | Rh |
Opløsningsmiddel eller Matrix | 5% HCl |
Mængde | 250 mL |
Sikkerhed og håndtering

Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Rhodium (Rh) 1000mg/l in HCl 5% (S 047)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Rhodium opløsning til ICP 1g/L HCl matrix, Fisher chemical™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion