missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gibco™ Resurge™ CD5 Supplement, uden glucose og L-glutamin

Artikelnummer. 16219921
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16219921 1 kg 1kg
16229921 5 kg 5kg
16209921 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16219921 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 670025

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Et mangfoldigt sæt af fuldt kemisk definerede, –animalske og proteinfri cellekulturtilskud, som hjælper med at fremme cellevækst og øge proteinproduktionen.

En kemisk defineret tilskudsformulering, der komplementerer en række basismedier. Dette supplement blev udviklet ved hjælp af flere værtscellelinjer og i forskellige kultursystemer, herunder rystekolber og bioreaktorer i bænkskala. Udviklet til brug i CHO pattedyrskultursystemer og kan bruges enten som et medietilskud eller et dyrkningssystemfoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Cellelinje CHO
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Pulver
Produkttype Medietillæg
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Format Flaske(r)
Produktlinje Resurge
Mængde 1 kg
Kilde Fri for animalsk oprindelse
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.