missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Æggeblommesuspension 50%
Beskrivelse
Remel Æggeblommesuspension 50% bruges sammen med McClung-Toabe agarbase.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Æggeblomme suspension 50% |
| Form | Væske |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Mængde | 100 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?