missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Proteus O

Artikelnummer. 15278674
Klik for at se tilgængelige muligheder
Oversigt:
Agglutinerende sera, Proteus O, OX2 positive kontroller
Proteus OX19
Proteus OXK
Mængde:
2 ml
Detekterbare analytter:
Proteus suspension
Pakningsstørrelse:
2ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15278674

Brand: Thermo Scientific™ R30165701

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Remel Agglutinerende sera, Proteus O anvendes som positive kontroller til farvede Proteus- suspensioner.

Remel Agglutinerende sera, Proteus O anvendes som positive kontroller til farvede Proteus-suspensioner.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Agglutinerende sera, Proteus O, OX2 positive kontroller
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Proteus suspension
Format Hætteglas
Emballagetype 2 ml/hætteglas
Mængde 2 ml
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.