missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brydningsindeks-certificeret referencemateriale på 20° C, 25° C og 30° C (nominel RI-værdi 1,4941 ved 25° C), UKAS ISO 17025 / ISO 17034 Certificeret, i hætteglas, 5 x 10 ml, Paragon Scientific™

Artikelnummer. 16020300
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 x 10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16020300 5 x 10 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16020300 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. PSRI07K

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Paragon Scientifics udvalg af refraktivt indekscertificerede referencematerialer (CRM'er) giver certificerede værdier for brydningsindeksmålinger ved 20° C, 25° C og 30° C og dækker en bred vifte af kalibreringsbehov.

  • Brydningsindeks-certificerede referencematerialer på 20° C, 25° C og 30° C
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ISO 17025 og ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Højeste niveau af akkrediteringsgaranti, der giver de mest troværdige certificerede data, der er tilgængelige på verdensplan
  • Alle mål er fuldt sporbare til NIST og internationale protokoller
  • Lave niveauer af usikkerhed, der sikrer maksimal nøjagtighed af data ved hånden og pålidelige resultater
  • Fås i enkelt 10 ml volumen manipulationssikre glasflasker eller som en multipakke med 5 pr. materiale (inkluderer sæt engangspipetter)
  • 12 måneders holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien

Tekniske data

Mængde 5 x 10 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Refractive Index Standard at 20 °C, 25 °C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene

Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.