missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hirschmann™ Rea-pur™ 2 kg Hurtigt rengøringsmiddel
Beskrivelse
- Gradueringer angribes ikke
- Følsomme tests påvirkes ikke
- Også velegnet til rengøring og dekontaminering af vægge og gulve
- Fri for klor og kaustiske alkalier
- God hudtolerance og ikke-giftig
- Miljøvenlig, da de aktive ingredienser er biologisk nedbrydelige
- Ekstremt økonomisk: 0,5% arbejdsløsning, kan bruges flere gange
- Også velegnet til brug i elektroniske bade
- Leveres i en 2 kg spand
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hurtigt rengøringsmiddel |
| Koncentration | 0.5% |
| Beholdertype | Spand |
| Til brug med (applikation) | Rengøring, dekontaminering |
| Til brug med (udstyr) | Glas, porcelæn, gummi, plastik, metalinstrumenter og overflader |
| Volumen (metrisk) | 2 kg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?