missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
RBS™ Neutralt rengøringsmiddel
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- RB525 er skummende, med en pH på 10,3 ved brug af 20g pr. L vand, velegnet til iblødsætning
- RB535 er skummende med en pH-værdi på 10,3 ved brug af 20 g pr. liter vand, velegnet til iblødsætning og tillader langvarig rengøring uden kalkudfældning
- RB550 er ikke-skummende, med bakteriel virkning med en pH på 10,6 ved brug af 10g pr. L vand, velegnet til iblødsætning og automatiske vaskemaskiner
- Alle tre er velegnede til ultralydsrens
- RBSVIRO er et neutralt skummende, overfladebelægningsfrit, ikke-giftigt, ikke-irriterende og ikke-ætsende middel med en pH-værdi på 7, velegnet til iblødsætning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Neutralt rengøringsmiddel |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til iblødsætning |
| Mængde | 20 kg |
| Volumen (metrisk) | 20 kg |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion