missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RBS™ Rensemiddel, Medline™

Artikelnummer. 12813512
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5000 mL
Pakningsstørrelse:
5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12813512 5000 mL 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12813512 Leverandør RBS Leverandørnr. RBS25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Brug dette rengøringsmiddel i laboratorier inden for forskning, patologi, kemi, biologi, mad og drikke, farmaceutiske, elektronik, optiske og glasindustri. Medline™ RBS™ Cleansing Agent er ideel til rengøring af overflader og radioaktiv dekontaminering.

  • Farveløst koncentreret skummende rengøringsmiddel
  • Lugtfri alkalisk formel
  • RB525 er skummende, med en pH på 10,3 ved brug af 20g pr. L vand, velegnet til iblødsætning
  • RB535 er skummende med en pH-værdi på 10,3 ved brug af 20 g pr. liter vand, velegnet til iblødsætning og tillader langvarig rengøring uden kalkudfældning
  • RB550 er ikke-skummende, med bakteriel virkning med en pH på 10,6 ved brug af 10g pr. L vand, velegnet til iblødsætning og automatiske vaskemaskiner
  • Alle tre er velegnede til ultralydsrens
  • RBSVIRO er et neutralt skummende, overfladebelægningsfrit, ikke-giftigt, ikke-irriterende og ikke-ætsende middel med en pH-værdi på 7, velegnet til iblødsætning

Tekniske data

Mængde 5000 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RBS 25 CONCENTRATE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrapotassium pyrophosphate, sodium hypochloride, sodium hydroxide
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.