missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RBS™Cleaning Agent PF Detergent RBS

Artikelnummer. 12781905
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
5 kg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12781905

Brand: RBS RBSSOLID

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Capacity: 5kg

Tekniske data

Produkttype Surfactant-based Cleaning Agent
Volumen (metrisk) 5 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • RBS SOLID PF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.