Få mere at vide
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Raloxifen hydrochlorid |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: opløselig i dmso |
| Smeltepunkt | 263,0 °C |
| Formel vægt | 510.04 |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.