missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Uvex™ Regnjakke 7491-Gul
Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Regnjakke
- Materiale: 100% polyester med PU belægning 170 gsm
- Farve: gul
- Lang jakke med justerbar hætte, justerbar kant, elastisk ærmekant
- Frontklap med lynlås og trykknap, to sidelommer og klap, behagelig at have på
- Størrelser: S-3XL
- Oversize tillæg fra Gr. XXL + 10% må ikke vaskes, ikke bleges, ikke tørres, ikke stryges, ikke rengøres
Specifications
Specifications
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Gul |
| Lukketype | Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Regnjakke |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction