missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
fryser, side-up, til 4 kasser 32 mm høj, rustfrit stål, Tenak
Tekniske data
Tekniske data
| Skabsmateriale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Kumme og opretstående frysere |
| Array | 1 x 4 |
| Dimensioner (DxBxH) Udvendig | 556 x 36 x 140 mm |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 556 mm |
| Højde (metrisk) Udvendig | 140 mm |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 36 mm |
| Holder | Kryobokse (4, 32 mm H) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?