Få mere at vide
(R)-(-)-N,N-dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin virker som en ligand, der anvendes i den enantioselektive vinylering af aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin virker som en ligand, der anvendes i den enantioselektive vinylering af aldehyder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine |
| Smeltepunkt | 141°C to 143°C |
| Mængde | 2 g |
| Optisk rotation | −355° (c=0.6 in Ethanol) |
| Formel vægt | 441.34 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.