missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone |
| Smeltepunkt | 129°C to 132°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 163.18 |
| Optisk rotation | −55° (c=2 in Chloroform) |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?