Få mere at vide
(R)-(+)-1-Octyn-3-ol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
(R)-(+)-1-Octyn-3-ol anvendes som et mellemprodukt til syntese af prostaglandiner, modificerede eicosanoider struktureret med fedtsyrer knyttet til en 5-leddet ring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(R)-(+)-1-Octyn-3-ol anvendes som et mellemprodukt til syntese af prostaglandiner, modificerede eicosanoider struktureret med fedtsyrer knyttet til en 5-leddet ring.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-1-Octyn-3-ol |
| Tæthed | 0.866 |
| Kogepunkt | 100°C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 63°C (145°F) |
| Brydningsindeks | 1.442 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2037704 |
| Optisk rotation | +9.9° (Neat) |
| Formel vægt | 126.2 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.