missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Quickfit™ Modtager med Vented Bend
Klik for at se tilgængelige muligheder
Højde (metrisk):
80 mm
106 mm
120 mm
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Modtag destillat i en rundbundet kolbe. De QuickFit™ modtageren er sammenføjet med udluftningsbøjning for at undgå problemer med lukkede systemer .
- Bøj med udluftning
- Med sidearm for at give luft til atmosfæren
- Undgår problemerne med lukkede systemer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 106 mm |
| Højde (engelsk) | 4,17 tommer. |
| Inkluderer | Sidearm |
| Keglestørrelse | 19/26 |
| Produkttype | Modtager adapter |
Dokumenter
Product Information
Product Information
Product information
Filstørrelse: 2.8 MB
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Quickfit™ Modtager med Vented Bend >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion