Få mere at vide
Pyrrole-3-carboxylic acid, 98+%
Beskrivelse
Pyrrol-3-carboxylsyre er nyttig til syntese af cholecystokinin-antagonister, benzopyran-antihypertensiva og azepindioner. Det bruges til fremstilling af en poly(pyrrol-3-carboxylsyre) modificeret blyantgrafitelektrode og dens anvendelse til bestemmelse af serotonin (SER) i blodserum og urinprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pyrrol-3-carboxylsyre er nyttig til syntese af cholecystokinin-antagonister, benzopyran-antihypertensiva og azepindioner. Det bruges til fremstilling af en poly(pyrrol-3-carboxylsyre) modificeret blyantgrafitelektrode og dens anvendelse til bestemmelse af serotonin (SER) i blodserum og urinprøver.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrole-3-carboxylic acid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 108642 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 111.1 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.