Få mere at vide
Pyridin-4-carboxaldoxim, 97%
Beskrivelse
Det anvendes som et mellemprodukt for bis(hydroxyiminomethylpyridinium)butener og som reaktivatorer af chlorpyrifos-hæmmet acetylcholinesterase. Det bruges også i den kromatografiske adskillelse og NMR-karakterisering af isomererne af 1,1a-methylenbis{4-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium)dichlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes som et mellemprodukt for bis(hydroxyiminomethylpyridinium)butener og som reaktivatorer af chlorpyrifos-hæmmet acetylcholinesterase. Det bruges også til kromatografisk separation og NMR-karakterisering af isomererne af 1,1′ -Methylenbis{4-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium)dichlorid.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 10 g/L. Opløselig i DMSO og methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-4-carboxaldoxime |
| Smeltepunkt | 130 °C til 133 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2079 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 20 °C 10g/L. Opløselig i DMSO og methanol. |
| Formel vægt | 122.13 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.