missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Corning™ PYREX™ Crystallizing Dishes

Artikelnummer. 15806391 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
180 ml
Diameter (metrisk):
80 mm
Højde (metrisk):
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15806391 180 ml 80 mm 40 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15806391 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 314080
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Reusable borosilicate glass dishes with heavy duty rims ideal for storage and crystallization

The rims on these dishes are reinforced and fire polished to reduce chipping. Will withstand repeated sterilization (wet or dry). Ideal for storage and crystallization.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Autoklaverbar Autoclavable
Bund form Flat
Kapacitet (metrisk) 180 ml
Engangs Reusable
Materiale Borosilicate Glass
Form Round
Type Crystallizing Dish
Til brug med (applikation) Ideal for storage and crystallization
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 6/Pk.
Højde (metrisk) 40 mm
Højde (engelsk) 1.57 in.
Diameter (engelsk) 3.14 in.
Diameter (metrisk) 80 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.