missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Masterflex™ PVDF reducerende brystvorte
Klik for at se tilgængelige muligheder
Trådstørrelse:
1/2 x 1/8 in. NPT(M)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Brug sammen med vores stive rør til højtryksanvendelser
- God kemisk resistens
- Vurderet til 200psi ved 77 °F (25 °C)
- Brugbar fra -40 til +200 °F (-40 til +93 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | NPT(M)-forbindelse |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | PVDF |
| Emballagemængde | 6 Beslag |
| Port størrelse | 1/2 x 1/8 in. NPT(M) |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid |
| Trådstørrelse | 1/2 x 1/8 in. NPT(M) |
| Produkttype | Reducerende brystvorte |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion