missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cole-Parmer™ PVDF-manifold, 6 port
Klik for at se tilgængelige muligheder
Slangestørrelse:
1/2 in. x 3/8 in.
3/8 in. x 1/4 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af slidstærkt PVDF.
- Ideel til applikationer, der kræver fremragende kemisk kompatibilitet.
- Fås i en række forskellige konfigurationer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PVDF |
| Samlet længde (engelsk) | 5 7/8 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 14.93 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -65 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -54 °C |
| Slangestørrelse | 3/8 in. x 1/4 in. |
| Fjord | 3/8 tommer NPT(F) |
| Udløbsport | 1/4 tommer NPT(F) |
| Bredde (metrisk) | 3.18 cm |
| Bredde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion