missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cole-Parmer™ PVDF-manifold, 10 porte

Artikelnummer. 11705298
Klik for at se tilgængelige muligheder
Slangestørrelse:
1/2 in. x 3/8 in.
1/4 in. x 1/8 in.
3/8 in. x 1/4 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11705298

Brand: Cole-Parmer™ 3152355

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Udvid din flow- og linjekapacitet med disse manifolds. Vælg antallet af porte og forbindelser, der passer til dine behov.

  • Fremstillet af slidstærkt PVDF.
  • Ideel til applikationer, der kræver fremragende kemisk kompatibilitet.
  • Fås i en række forskellige konfigurationer

Tekniske data

Materiale PVDF
Samlet længde (engelsk) 1,75 tommer.
Samlet længde (metrisk) 19.69 cm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -65 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -54 °C
Slangestørrelse 1/4 in. x 1/8 in.
Fjord 1/4 tommer NPT(F)
Udløbsport 1/8 tommer NPT(F)
Bredde (metrisk) 2.54 cm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.54 cm
Højde (engelsk) 1 tomme
Maksimalt tryk 110 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 230 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 110 °C
Produkttype Manifold
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.