missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Buerkle™ PVC-beholdere med bred mund
Shop alle Bürkle produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polypropylen sort skruelåg med polyethylen tætning
- Velegnet til væske, pulver eller granulat, kapsler, farvestoffer
- Anvendes til transport af prøver og prøver
- Firkantet form optimerer opbevaringspladsen
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Farve | Klarhed |
| Dimensioner (L x B x H) | 92 x 92 x 120 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 69 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Længde (metrisk) | 92mm |
| Bredde (metrisk) | 92mm |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion