missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Simply wipe the surfaces with the tissue and leave to soak.
Ingredients:
Ingredients:
- 1 Pursept™ A Xpress tissue contains approx.: 1027 mg ethanol, 0.56 mg n-alkyl-aminopropyl-glycine, auxiliary agents.
- Active solution (Pursept&;trade; A Xpress): Clear, colorless liquid, fresh smell.
- Density: approx. 0.9 g/ml.
- pH value: approx. 7.5.
- Tissues: FCC-bleached (oxidation bleach), bio-degradable.
- Surface disinfection: Bacteria and fungi with little organic burden with mechanics to DGHM/VAH: 15 seconds.
- Limited virucidal efficacy* (incl. HIV, HBV, HCV): 15 seconds.
- Effectiveness against TbB: 30 seconds.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Disinfectant Wipe |
| pH | 7.5 |
| Certificeringer/compliance | DGHM/VAH Tested and RKI Compliant |
| Sammensætning | 1027mg ethanol, 0.56mg n-alkyl-aminopropyl-glycine, auxiliary agents. |
| Beholdertype | Leverandør |
| Format | Wipe |
| Til brug med (applikation) | Aerosol-Free Application |
| Mængde | 150 Tissues/Pk., 6 Pk./Cs. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- pursept A Xpress 150 Tücher Spenderdose
- Fare||Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?