missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Surface Disinfecting Detergent |
| Form | Liquid |
| pH | 9.5 |
| Udseende | Clear Green |
| Certificeringer/compliance | DGHM/VAH Tested and RKI Compliant |
| Sammensætning | 100g Pursept-AF Contain 12.5g Didecyl-Dimethyl-Ammonium chloride, 10.4g Alkylpropylenediaminebis-Gua |
| Beholdertype | Bottle |
| Til brug med (applikation) | For Use In The Foods Sector |
| Mængde | 1 Ea. |
| Volumen (metrisk) | 2 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- pursept AF
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, N, N'''-1, 3- propanediylbis-, N-coco alkyl derivatives, diacetates,Didecyldimethylammon
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?