missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Disinfects in just 15 seconds. Refillable pump-atomizer without gas. Pleasant, fresh fragrance.
100 g Pursept™ A Xpress contain: 55 g ethanol, 0.03 g n-alkyl-aminopropyl-glycine, auxiliary agents.
Chemical and physical specifications:
- DGHM/VAH tested and RKIcompliant, with aerosol-free application (disinfectant wipes).
100 g Pursept™ A Xpress contain: 55 g ethanol, 0.03 g n-alkyl-aminopropyl-glycine, auxiliary agents.
Chemical and physical specifications:
- Clear, colorless liquid,
- Density: approx. 0.9 g/ml, pH value: approx. 7.5.
- Surface disinfection: Bacteria and fungi with little organic burden with mechanics acc. to DGHM/VAH directives: 15 seconds.
- Limited virucidal efficacy* (incl. HIV, HBV, HCV): 15 seconds.
- Effectiveness against TbB: 30 seconds.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Disinfectant Detergent |
| Form | Liquid |
| pH | 7.5 |
| Udseende | Colorless |
| Certificeringer/compliance | DGHM/VAH Tested and RKI Compliant |
| Sammensætning | 100g Pursept™ A Xpress Contain: 55g Ethanol, 0.03g n-Alkyl-Aminopropyl-Glycine, Auxiliary Agen |
| Beholdertype | Kan |
| Til brug med (applikation) | With Aerosol-Free Application |
| Mængde | 3 Pk. |
| Volumen (metrisk) | 5 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- pursept A Xpress
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?