Få mere at vide
Labconco™ Purifier™ HEPA-filtreret sikkerhedskabinet med Guardian Monitor
Shop alle Labconco Corporation produkterDescripción
Opfyld kravene til biosikkerhedsniveau 1, 2 eller 3 indeslutning uden produktbeskyttelse, hvilket gør disse til et økonomisk alternativ til klasse II biosikkerhedsskabe. Også velegnet til kemisk vejning og partikelvejning af pulver og andre procedurer, der genererer fint støv eller aerosoler. HEPA-filtrerede kabinetter kræver ingen udvendig udtømning.
- Samlet udstødning fra 155 til 310 cfm, afhængig af emhættens bredde
- Rammen drejer 10° , fra 9,5 tommer. (24 cm) driftsposition til 20 tommer. (50,8 cm) åbning til lastning og vedligeholdelse
- Støjsvag indvendig blæser med variabel hastighed, fastholder den passende lufthastighed
- Airfoil med Clean-Sweep™ luftstrømsåbninger
- Indbygget Guardian™ Luftstrømsmonitor for at advare brugeren om ansigtshastigheder uden for forudindstillet område (hvor relevant)
- Frontmonteret trykmåler overvåger trykforskellen mod HEPA-filteret
- HEPA-filter er 99,99 % effektivt på 0,3 μm partikler (hvor relevant)
- Undertryksdesign sikrer indeslutning, hvis —der skulle opstå en lækage, fanger systemet den forurenede luft og recirkulerer den gennem filteret
- Klasse I-skabe har en 15 W, 254 nm bakteriedræbende UV-lampe til brug i forbindelse med overfladedesinfektion for at sikre dekontaminering af biofarlige partikler uden opsyn
- 0,25 tommer (6,4 mm) Sidepaneler og ramme af hærdet glas
- Blændfri fluorescerende lampe monteret udenfor forureningsområde
- Blæser- og lyskontakter er frontmonteret for nem adgang
- Pulverlakeret aluminiumsramme og bageste plenum i stål og zoneperforeret bagplade
- Bagpanelet har to hjælpeporte til serviceforbindelser
- Åben bund gør det muligt at placere kabinettet på eksisterende skabs- eller tilbehørsformede arbejdsflader
Af hensyn til operatørens sikkerhed kan UV-lampen ikke tændes, når fluorescerende lampe er i brug.
Información de órdenes
28,75 L x 37 tommer. H (73 x 94 cm). 115 V 60 Hz, 3A.
Certifications
ETL-listet (certificeret til UL 3101-1/61010-1 og CAN/CSA C22.2 nr. 1010.1).
Compliance
ASHRAE™ 110-1995 overensstemmelsestestet. Biologisk indeslutning verificeret pr NSF Standard nummer 49 Personal Protection Test.
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttype | Indhegning |
| Strømforbrug | 102 W |
| Højde (engelsk) | 37,08 tommer. |
| Rammeåbning (metrisk) | 23.97 cm |
| Filtertype | HEPA |
| Materiale til hus | Epoxybelagt aluminium og stål |
| Belysning | Fluorescerende |
| Højde (metrisk) | 94.18 cm |
| Volumen | 165 til 230 cfm |
| Bredde (engelsk) | 35,75 tommer. |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.