missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Labcon™ PurePlus™ Solid Frame PCR Plates
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30280314 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Array:
12 x 8
16 x 24
24 x 16
Antal Wells:
96
384
Volumen (metrisk) Nå:
25 μl
0,1 ml
0,2 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Antal Wells Volumen (metrisk) Nå
30280314 12 x 8 96 0,2 ml
30280319 12 x 8 96 0,1 ml
30280324 24 x 16 384 25 μl
30280325 16 x 24 384 25 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30280314 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 39865200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Labcon Solid Frame PCR plates are made with two materials to improve the fit in thermocyclers and allow for rapid cycling.

  • Made with a rigid polycarbonate frame enclosing polypropylene reaction wells
  • Available in styles to fit major cyclers and are freezable (-80°C)
  • Choose from 96 or 384 well capacity

Tekniske data

Stregkode No Barcode
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Format SBS Standard
Array 12 x 8
Autoklaverbar Not Autoclavable
Emballage 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs.
Farve Clear
Engangs Single-use
Produkttype PCR plate
Nederdel stil Semi skirt
Materiale Polycarbonate
Volumen (metrisk) Nå 0,2 ml
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Yes
Til brug med (applikation) PCR
High-throughput kompatibilitet Yes
RNase fri Yes
Vel Farve Clear
Egnet til formålet PCR Ready
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.