missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Saint Gobain Life Sciences™ Ren Fit™ SIB™ Wye

Artikelnummer. 17933541
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
17933541 6,4 mm
17993531 9,5 mm
17953531 12,7 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17933541 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. PFY250PPAF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne wye bruger den patenterede BarbLock™ fastholdelses- og tætningssystem. Pure-Fit™ SIB™ giver en sømløs overgang, der bibeholder væskeintegritet og lækagefri forbindelser med komplet biokompatibilitet til de mest krævende applikationer og stringente testprotokoller.

  • Eliminerer fastklemning og lækagepunkter, der kan opstå med traditionelle monteringssystemer
  • Unikt internt design eliminerer hulrum eller dødt rum, der kan føre til turbulens eller stagnation af væskestrømmen, hvilket skaber potentiale for bakteriel vækst
  • Fremstillet af BPA-fri, dyrefri, gammastabil polypropylen
  • USP Klasse VI og ISO kompatibel
  • Fremstillet og pakket i et certificeret renrum
  • Fås i en række størrelser
  • Total glat indre boring (SIB ) overgangsdesign
  • Komplet 360° kompression langs hele fittingsystemet
  • Ingen for store hulrum ved grænsefladen eller i væskebanen
  • Udnytter det patenterede BarbLock™ fastholdelses- og tætningssystem
  • Kompatibel med Saint-Gobain Sani-Tech™ , C-Flex™ og PharMed™ fleksibel slange
  • Ansøgningen inkluderer: Engangssamlinger, biofarmaceutisk fremstilling, aseptiske og sterile påfyldningslinjer, filtrering, generelt laboratorium, endelig påfyldning, produktprøveudtagning, væskeoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med Biofarmaceutisk fremstilling, engangssamling
Emballagemængde 25 Wyes/Pk.
Farve Klar
Produkttype Rørforbindelse
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.