missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Ren Fit™ SIB™ T-shirts
Beskrivelse
- Eliminerer fastklemning og lækagepunkter, der kan opstå med traditionelle monteringssystemer
- Unikt internt design eliminerer hulrum eller dødt rum, der kan føre til turbulens eller stagnation af væskestrømmen, hvilket skaber potentiale for bakteriel vækst
- Fremstillet af BPA-fri, dyrefri, gammastabil polypropylen
- USP Klasse VI og ISO kompatibel
- Fremstillet og pakket i et certificeret renrum
- Fås i en række størrelser
- Total glat indre boring (SIB ) overgangsdesign
- Komplet 360° kompression langs hele fittingsystemet
- Ingen for store hulrum ved grænsefladen eller i væskebanen
- Udnytter det patenterede BarbLock™ fastholdelses- og tætningssystem
- Kompatibel med Saint-Gobain Sani-Tech™ , C-Flex™ og PharMed™ fleksibel slange
- Ansøgninger omfatter: Engangssamlinger, biofarmaceutisk fremstilling, aseptiske og sterile påfyldningslinjer, filtrering, generelt laboratorium, endelig påfyldning, produktprøveudtagning, væskeoverførsel
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12,7 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Biofarmaceutisk fremstilling, engangssamling |
| Emballagemængde | 25 Tees/Pk. |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Rørforbindelse |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?