missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bohlender™ PTFE trekantede magnetiske omrørerstænger

Artikelnummer. 10736362
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
80 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10736362

Brand: Bohlender™ C35727

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Til brug i store fartøjer for at give stærk turbulens ved relativt lave hastigheder.

  • Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • PTFE-indkapslet Alnico 5 magnetisk kerne
  • Trekantet form
  • Nyttig til at blande reagenser, der modstår opløsning, eller til at undgå rester i bunden af beholderen
  • Fås i en række størrelser

Tekniske data

Certificeringer/compliance FDA
Farve Hvid
Oversigt Alnico 5 magnetisk kerne
Til brug med (applikation) Omrøring, blanding, omrøring
Temperaturområde (metrisk) −200° til+ 250 °C
Diameter (metrisk) 17 mm
Længde (metrisk) 80 mm
Materiale PTFE
Form Trekant
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.