missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bohlender™ PTFE omrøreraksler med klinge
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
800 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) aksel | 10 mm |
| Til brug med (applikation) | Tangentielt flow med lidt turbulens, blid omrøring |
| Inkluderer | med Blade |
| Længde (metrisk) | 800 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Type | Omrøringsaksel |
| Materiale | PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur