missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
JG Finneran Associates™ PTFE/Silicone/PTFE Formonteret R.A.M.™ Skruetrådslukning og Septa
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Grøn
Neutral
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Septum | Ja |
| Inkluderer | 9 mm septa |
| Mængde | 1000/Pk. |
| Type | Skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | R.A.M. 12 x 32 mm store åbningshætteglas med 9 mm halsfinish |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion