missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bohlender™ PTFE indskruede rørfittings

Artikelnummer. 10690362
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
Boring 8 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10690362 Boring 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10690362 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. D51824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.10 DKK
    133.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.58 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

En lige rørfitting af PTFE med møtrikker af glasfiberforstærket PTFE.

  • Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Trykmodstand til 5 bar
  • Støvsuger egnet
  • Indskruet gevind af NPT

Tekniske data

Certificeringer/compliance FDA
Diameter (metrisk) Boring 8 mm
Materiale PTFE
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Modstandsegenskaber Universal kemikalieresistens
Slangestørrelse Rør OD på 8 mm
Trådstørrelse NPT 0,25 tommer.
Form Lige rør
Farve Hvid
Maksimalt tryk 5 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype Rørfitting
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.