missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bohlender™ PTFE/PP High Chem skruelåg

Artikelnummer. 10455455
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Trådstørrelse (metrisk):
99 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk)
10455455 99 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10455455 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. H99818
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Til brug med (applikation) Velegnet til glasflasker med GLS 80 gevind, til opbevaring af meget aggressive eller rene kemikalier, tæt forsegling selv ved høje termiske udsving
Materiale PTFE, Polypropylen
Mængde 1 Pakke
Temperaturområde (metrisk) –20 til 140 °C
Trådstørrelse (metrisk) 99 mm
Halsfinish 99 mm
Produkttype Skruelåg
Til brug med (udstyr) GL 80 gevind
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.