missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG PT100 Media Sensor
Beskrivelse
- Measuring range: typically -50° C to +250°C
- Accuracy: Class A (±0.15° C at 0° C)
- Fast response time thanks to compact sensor design
- Robust stainless steel housing for a long service life
- Connection options: cable or connector
- Suitable for liquids, gases and aggressive media
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Autoclaves |
| Model- | Second Media sensor |
| Produkttype | Media Sensor |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?