missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ Printer Label

Artikelnummer. 11701765
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Color: White/Transparent; Material: Vinyl; Dimensions: 25.4W x 101.60mmH
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11701765

Brand: Brady™ 114874

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Certificeringer/compliance RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Oversigt Bulk BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White, Transparent
Slutte Matte
Format Self-laminating
Materiale Vinyl
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Printer Label
Til brug med (applikation) Laboratory identification, voice and data communication, wire and cable marking
Til brug med (udstyr) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Etiketter pr. række 1
Mængde 2500/Pk.
Form Rectangle
Størrelse (metrisk) 25.4W x 101.6 mmH
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +70°C
Tykkelse (metrisk) 0.025 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 104.78 mm
Trådmåler 1 to 0000
Dimensioner (LxB) 101.60 x 25.40 mm
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 38.1 mm
Højde (metrisk) printbart område 25.40 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.