missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MilliporeSigma™ Precoated HPTLC Glass Plates
Descripción
- Average particle size is 5 μm with a 4-7 μm distribution
- Untreated, chemically modified, and reversed-phase silica gel with a pore size of 60 Å
- For all common gel separations, including weak to strong polar analytes, for applications requiring charring procedures
Certifications
ISO 9001:2000
Especificaciones
Especificaciones
| Bagside materiale | Glass |
| Materiale | Silica 60 |
| Partikelstørrelse | 5 to 6 μm |
| Porestørrelse | 60 Å |
| Mængde | 50/Pk. |
| Type | Silica HPTLC Plate |
| Fluorescerende indikator | F254 |
| Til brug med (applikation) | Thin layer chromatography (TLC), in-process control in drug synthesis, identity and stability testing of drugs, quality control of pharmaceuticals, food and environmental samples, residue analysis in food and environmental samples |
| Sorbent | Silica Gel 60 Premium |
| Tykkelse (metrisk) | 200 μm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?