missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kern Sohn Precision Balance PLS
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen:
120 g
420 g
720 g
4200 g
6200 g
8200 g
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Convenient recipe-weighing: with the recipe database, in which up to 99 recipes can be stored, each with up to 20 recipe ingredients with name and target value
- Rapid and efficient operation thanks to the graphics display
- Simple, clear user interface on the display in the following languages: German, English, French, Italian, Spanish, Portuguese
- Dosage aid: High stability mode and other filter settings can be selected
- Internal memory for complete recipes with name and target value of the recipe ingredients. User guidance through display
- Protective working cover included with delivery
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 120 g |
| Læsbarhed | 0.001 g |
| Linearitet | 0.003 g |
| Type | Precision Balance |
| Elektriske krav | Universal Mains Adapter |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion